| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41085804 Herst.-Nr.: 1058600 EAN/GTIN: 4047101064308 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, Kunststoff, PA12?GF30, DC 2?Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947?5?6 (NAMUR), Steckverbinder M12 x 1, magnet?induktiver Sensor Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor für Pneumatikzylinder, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, magnetfeldsensor m12, BIM-NST-Y1X-H1141, BIMNSTY1XH1141, 1058600, Magnetischer Näherungsschalter, Dreidrahtsensor, Gleichspannungssensor, Initiator, Magnetischer Zylindersensor, Magnetschalter, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Sensor, Sicherheitsger. magnetischer Näherungsschalter, Vierdrahtsensor, Wechselspannungssensor, Zweidrahtsensor, Zylindersensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 141 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,82* | € 66,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,91* | € 68,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,79* | € 69,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 69,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,26* | € 70,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|