| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41031736 Herst.-Nr.: 316 EAN/GTIN: 4015609253975 |
| |
|
| | |
| WALTHER Winkelkupplung 16A 5P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung, cee-kupplung 16a, 316, CEE-Kupplung (IEC 60309), 16A, 5 pol., Angled coupler, CEE, Connector, Mondo, Steckvorrichtung, Winkelkupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,37* | € 41,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,46* | € 42,00* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 36,95* | € 44,10* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,22* | € 44,13* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 37,79* | € 45,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 441,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|