Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig, Ie 1.3 A, 0.37 kW, 0.5 HP, Funkentstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW, 480 V ac / 1,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW, 480 V ac / 1,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-41028335
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180662
EAN/GTIN:
     4015081758272
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 1.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.37 kW, 150 % Überlast: IM = 1.1 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.5 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 1.1 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, DE11-341D3FN-N20N, DE11341D3FNN20N, 180662, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahleinstellung, FU, Frequenzregler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,40*
€ 196,62*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,86*
€ 197,17*
Frei Haus
ab € 182,54*
€ 202,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,51*
€ 207,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 192,17*
€ 211,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,18*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,33*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,40*
Zubehör
Eaton
184500
ab € 77,06*
Zubehör
Eaton
184506
ab € 78,82*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 109,92*
Zubehör
Eaton
269500
ab € 46,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.