| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41026055 Herst.-Nr.: 120841 EAN/GTIN: 4050143012008 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 1500 mm, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Schnittstellentyp: 8 Bit parallel, bidirektional 10 Eingänge, npn ; 10 Ausgänge, npn, Datenrate: 225 Bit/s, Anschluss: 2 M16 Verschraubungen, Federzugklemmen im Klemmenraum, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, einweg-lichtschranke, DAD15-8P-NPN, DAD158PNPN, 120841, Einweglichtschranke, Empfänger, Sender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,08* | € 591,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 511,71* | € 596,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 535,42* | € 605,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 549,86* | € 620,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|