| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41025397 Herst.-Nr.: 190529 EAN/GTIN: 4050143019441 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 12 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: 1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,40* | € 99,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,22* | € 100,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 90,06* | € 113,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,84* | € 134,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|