Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4098793 Herst.-Nr.: 30000350 EAN/GTIN: 4010312300251 |
| |
|
|  |  |
 | 1- und 2-Level-Funkrepeater. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 33mm tief. Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist. Ab Werk ist der 1-Level-Modus eingestellt. Es werden nur die Funksignale von Sensoren empfangen, geprüft und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale anderer Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren. Mit dem Drehschalter kann auf den 2-Level-Modus umgeschaltet werden. Nun werden außer den Funksignalen von Sensoren auch die Funksignale eines anderen 1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Funksignal kann damit maximal 2-mal empfangen und verstärkt werden. Die LED zeigt eingehende Funksignale durch kurzes Aufblinken an. Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Funksignale von allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FRP61-230V, FRP61230V, 30000350, Bussystem-Repeater, Bussystem, Busverstärker, Extender, Funk-Repeater, Funk-Signalverstärker, Funkbus, Funkbus-Repeater, Funkverstärker, Leistungsverstärker, Repeater, 6506888 |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 41,26* | € 51,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 41,47* | € 51,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,54* | € 52,68* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 42,61* | € 52,93* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 44,52* | € 55,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|