Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kompakt-Lichtschranken, WT34-V240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40961702
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1019227
EAN/GTIN:
     4047084124594
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Kompakt-Lichtschranken, W34, Schaltabstand max.: 100 mm ... 1.200 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, PNP, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster sick, lichttaster, WT34-V240, WT34V240, 1019227, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Kompakt-Lichtschranken , WT34-V240
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,06*
€ 262,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,96*
€ 265,80*
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 270,55*
Frei Haus
ab € 244,25*
€ 273,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,93*
€ 278,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.