Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Klein-Lichtschranken, WT12L-2B550T01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40961477
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018582
EAN/GTIN:
     4047084124075
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Klein-Lichtschranken, W12-2 Laser, Schaltabstand max.: 30 mm ... 200 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Potentiometer, Laserklasse: 2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster sick, lichttaster, WT12L-2B550T01, WT12L2B550T01, 1018582, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Klein-Lichtschranken , WT12L-2B550T01
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,59*
€ 610,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 530,89*
€ 615,62*
Frei Haus
ab € 559,92*
€ 625,59*
Frei Haus
ab € 565,47*
€ 630,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,99*
€ 715,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,62*
€ 732,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,40*
€ 699,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,78*
€ 660,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,44*
€ 652,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.