|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4095910 Herst.-Nr.: 088070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Sicherheitsschalter mit Zuhaltung der Bauform TZ besitzt ein äußerst robuste Gehäuse aus Leichtmetall-Druckguss in Verbindung mit der hohen Schutzart IP 67 erlaubt den Einsatz unter extremen Umgebungs-bedingungen. Merkmale: Sicherheitsschalter im Alum Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung M20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TZ2LE024MVAB, 088070, Positionsschalter mit Zuhaltung, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Magnet, Norm-Grenzschalter, Positionsschalter, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Standardpositionsschalter, Tür, Verriegelung, 0714806, 714806 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 286,29* | € 326,52* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 284,79* | € 334,13* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 284,80* | € 334,14* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 306,89* | € 345,35* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 306,88* | € 345,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|