|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4089463 Herst.-Nr.: 3048323 EAN/GTIN: 0662488483234 |
| |
|
|  |  |
 | Opto-Sensor, Laser-Winkellichttaster, hohe Funktionsreserve, Brennfleckgröße Ø 0,25 mm, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, hell? und dunkelschaltend, Anschlussleitung, 2 m, Brennweite: 203 mm, max. Reichweite: 203 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | USA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster, PD45VP6C200, 3048323, Einweg-Lichtschranke, Energe, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Licht, Lichtschalter, Taster, energetisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 601,37* | € 657,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 602,12* | € 662,75* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 608,66* | € 669,42* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 602,01* | € 672,06* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 650,52* | € 715,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|