Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40860672 Herst.-Nr.: MEG5209-0325 EAN/GTIN: 4042811149390 |
| |
|
| | |
| Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformator Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Mit Schraubklemmen. Eingangsspannung min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV). Schaltstrom min. 10 mA, max. 500 mA. Anschlussklemmen Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm². Zu komplettieren mit Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326xx, 4356xx Material Thermoplast brillant. Farbe weiß glänzend. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Lettland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MEG5209-0325, MEG52090325, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,58* | € 53,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,65* | € 53,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,11* | € 54,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,43* | € 55,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,53* | € 59,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|