| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40856133 Herst.-Nr.: 00305211 EAN/GTIN: 4010105305210 |
| |
|
| | |
| Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, waagerecht, mit Beschriftungsfeldern 10 x 48,5 mm. Fertig verdrahtet. An allen Seiten mit auswechselbaren Leitungseinführungen versehen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Aufputz | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, D 6632 WAB NA, D6632WABNA, 00305211, Steckdose, Beschriftung, Infofeld, Namensschild, Sicherheit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 15,45* | € 20,23* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 16,70* | € 21,68* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 17,62* | € 22,84* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,63* | € 28,25* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,00* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|