|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4080696 Herst.-Nr.: ST 500/4/23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Bemessungseingangsspannung 400 Vac, Bemessungsausgangsspannung 230 Vac, Bemessungsleistung 500 VA, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40 °C, Wirkungsgrad 91 % und Schutzart IP 00 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP00 | Breite: | 120 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo block, einphasentrafo, transformator 500va, ST 500/4/23, ST500423, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntra, Steuern, Steuerung, Tranformator |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 81,21* | € 101,59* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,93* | € 101,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,74* | € 105,82* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 84,22* | € 106,87* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,40* | € 114,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|