Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Wandleranschluss 1(6) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40751416
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V021
EAN/GTIN:
     4012932128635
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
ENERGYMID EM2389 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 100-110V / 400V mit Wandleranschluss. Die ENERGYMID EM Energiezähler ermöglichen die rechtskonforme Erfassung Ihrer Drittmengen und die Sicherung Ihrer EEG-Umlage.. Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik ? und das zum kleinen Preis. . Multifunktionaler Energiezähler für 3 Leiter-Netze, 100-110V / 400V / 500V mit Wandleranschluss ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Kommunikation via M-Bus, LON, Modbus TCP / BACnet, Modbus RTU, Impulsausgang Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom IN bis zu 8 Tarife . PLATZSPARENDER Integrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und Optimierungssysteme Integriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und Einstellungen Manipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und ParametriersperreSCHNELLER INSTALLIERT Schnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am Display Einfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung oder verpolte WandlerKOSTENEFFEKTIVER Sofort für Abrechnungszwecke geeignet durch Ersteichung nach MID ab Werk In Deutschland nach strengsten Quallitätskriterien gefertigt 3 Jahre GarantieINTEGRIERBAR Vielseitige Anbindung Modbus TCP. Der geeichte Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Übertragung der Werte an Erfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie Gebäudeautomation und Leittechnik erfolgt über Impulsausgang oder Busschnittstellen. Energieerfassung in der Industrie für einzelne Linien oder Maschinen Messung erneuerbarer Energien aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen Erfassung und Verrechnung des Verbrauchs bei Campingplätzen,Einkaufszentren, Wohnanlagen, Bootsanlegern Energieerfassung für Hotels, Kongresszentren und Messen Interne Kostenverteilung für Timesharing-Wohnungen und untervermietete Industriegebäude Verbrauchsabrechnung in Business-Centern Aufbau von Energieerfassungssystemen Fernübertragung von Verbrauchswerten und Kostenabrechnung. 36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler   . ENERGYMID EnergiezählerBedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph, EM2389, MID, kWh, 4-L, 1(6)A S0, EM2389,MID,kWh,4L,16AS0, U2389V021, U2389-V021, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Direktanschluss, Energiedatenerfassung, Energiemanagement, Hutschiene, ISO50001, LON, M-Bus, MID, Modbus, Modbus TCP, Multifunktional, Subzähler, Tarifzähler, Verbrauchszähler, Wandleranschluss, Zähler, Zählermodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,26*
€ 242,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,20*
€ 279,76*
Frei Haus
ab € 242,35*
€ 279,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,23*
€ 279,84*
€ 5,95*
ab € 246,29*
€ 284,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118C
ab € 60,58*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118A
ab € 54,68*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118B
ab € 60,74*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118F
ab € 62,64*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118E
ab € 61,26*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118H
ab € 67,05*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518A
ab € 61,66*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128A
ab € 60,16*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128D
ab € 67,07*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528A
ab € 61,93*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528B
ab € 67,91*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528C
ab € 67,81*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542B
ab € 87,55*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542A
ab € 87,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.