Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte FL60/C/D50/R/EU, Optisches Signalgerät, Xenon Blitzleuchte, Druckfest gekapselt, normalrot, Linsenfarbe: Rot, 24 V DC, Anzahl der Lampen: 1, Leistung:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xenon Blitzleuchte Linsenfarbe : Rot FL60/C/D50/R/EU
Xenon Blitzleuchte Linsenfarbe : Rot FL60/C/D50/R/EU
Artikel-Nr.:
     3461-40711623
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     205133
EAN/GTIN:
     4046827053214
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Produktreihe FL60 liefert optische Alarmsignale, die zur Alarmierung, Warnung oder als Hinweis auf eine Gerätestörung/-start oder auf jegliche sicherheitstechnische Probleme in explosionsgefährdeten Bereichen hinweisen. Die Geräte sind vorgesehen für den Gebrauch in explosionsgefährdeten oder schwierigen Umgebungen. Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte, explosionsgeschützt, Typ: FL60/C/D50/R/EU, Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Gehäuse Farbe: normalrot, Material Lichthaube: Polycarbonat, Linsenfarbe: Rot, Anzahl der Lampen: 1, Leuchtmittel: Xenon Blitzröhre, Blitzlicht: 5,0 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Lichtstärke effektiv: 14 cd, Vorsicherung: -, Bemessungsbetriebsspannung DC: 24,00 V, Toleranz: -10,0 - 10,0 %, Nennstrom bei DC: 0,22 A, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz:, II 2 G Ex d IIB+H2 T4 / T6 Gb, Staubexplosionsschutz:, II 2 D Ex tb IIIC 135 °C / 85 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), IECEx, Umgebungstemperatur min.: -20 °C / -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C / +40 °C, Betriebstemperatur min.: -20 °C, Betriebstemperatur max.: +60 °C, Schutzart IP (IEC 60529): IP66, Befestigungsteile: beigelegt, Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar, Verschlussstopfen: 1 x M20 x 1,5, Höhe: 276 mm, Breite: 148 mm, Länge: 145,000 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode FL60B
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, warnlampe rot 24v, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, FL60/C/D50/R/EU, FL60CD50REU, 205133, Explosionsgeschützte Blitzleuchte, Blitzleuchte Ex d
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,47*
€ 810,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 747,26*
€ 828,64*
Frei Haus
ab € 766,13*
€ 845,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 769,87*
€ 852,88*
Frei Haus
ab € 773,57*
€ 853,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,48*
€ 964,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,05*
€ 944,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,22*
€ 911,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,87*
€ 892,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,47*
€ 866,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
109441
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.