Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Artikel-Nr.:
     3461-40653805
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS61G
EAN/GTIN:
     3303432319908
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Dieser Industriestecker PratiKa mit unverlierbaren Schrauben ist gerade montiert. Es verfügt über 2P+E-Pole, ein Nennstrom von 10 A bis 16 A und eine Betriebsspannung von 250 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 65 mm x (H) 85 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035). Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schneider electric schuko-steckdose, PKS61G, Maschinensteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 7,70*
20
Frei Haus
ab € 6,2035*
€ 7,7835*
20
Frei Haus
ab € 6,4655*
€ 8,0455*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 8,14*
1
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 162,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.