Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-MVS.21P Zeitrelais, multifunktion 2We, 24-240VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 300h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     3461-40633572
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740020R0200
EAN/GTIN:
     4016779851596
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais abb, industrierelais, CT-MVS.21P, CTMVS.21P, 1SVR740020R0200, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universal-Zeitrelais, Universalspannungs-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitschalter, blinkend/taktend, multifunktional
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 68,44*
€ 94,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,79*
€ 107,34*
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 110,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,77*
€ 114,31*
€ 5,46*
ab € 108,79*
€ 127,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.