Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40632398 Herst.-Nr.: 004845 EAN/GTIN: 3245060048457 |
| |
|
| | |
| Klemmenschutz mit Berührungsschutz für Schienen- und Verteilermontage, IP 20 Leiter (blau) Nach IEC 998-2-1, entspricht weitgehend EN 60998-2-1 = VDE 0613-2-1 bei Leitungen 25 mm² Cu. 100 A/400 VAC bei Leitungen 16 mm² Cu. 80 A/400 VAC mit geöffneten Schrauben geliefert berührungssicher Montage auf Schiene 12x2 mm möglich Bezeichnungsmöglichkeiten mit Duplix-Etiketten Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 1 | Breite: | 141 Millimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 004845, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, N/PE-Schiene, Null-Leiterklemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE- und N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,84* | € 11,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,92* | € 11,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,176* | € 11,756* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,42* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|