Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Doppelstockklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40564106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044733
EAN/GTIN:
     4017918997069
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
800 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, UTTB 4-PV, UTTB4PV, 3044733, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrpolige Reihenklemmen, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen UT, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, Verbindungstechnik, Zweistöckige Klemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,7916*
€ 3,3216*
50
Frei Haus
ab € 2,971*
€ 3,521*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,09126*
€ 3,65126*
50
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,66*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2249*
€ 4,7849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7849*
€ 5,69403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5049*
€ 5,36083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2949*
€ 5,11093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1449*
€ 4,93243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8049*
€ 4,52783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2249*
€ 3,83763
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047293
ab € 0,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3047316
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3047303
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.