Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2400271 Herst.-Nr.: 3047303 EAN/GTIN: 4017918997274 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 33 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.6 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,35* | € 0,48* | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,35018* | € 0,48018* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3641* | € 0,5041* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,36968* | € 0,50968* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3781* | € 0,5181* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|