Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm, St, FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40475566
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486238
EAN/GTIN:
     4012196342167
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung 40mm, stahlträgerbefestigung obo, SSP 20-40 M6 FT, SSP2040M6FT, 1486238, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Klammer, Schraubklemme, Trägerschraubklammer, Trägerschraubklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,32*
8 Tage
150
25
€ 6,95*
ab € 5,9159*
€ 7,3359*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,9159*
€ 7,3359*
25
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,61*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,4314*
€ 7,9514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,3359*
€ 8,72972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9159*
€ 7,03992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 183,3975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.