Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40442923 Herst.-Nr.: 402037 EAN/GTIN: 3245064020374 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Legrand Fehlerstromschutzschalter RX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert , Bemessungsspannung 2-polig: 230 V, Bemessungsfrequenz 50 Hz , Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung , Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen IDm= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfeld, Anbau von Hilfsgeräten nicht möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi - schutzschalter 2-polig 25a 30ma, schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma, RX3, FI, 40A, 2P, 30MA, A, Legrand, RCBO, PRCD, FI-Bergbau, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, RCCB, FI-Steuerschalter, Schalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, FI-Fernauslösung, SRCD, FI-Fernantrieb, FI/LS-Schalter, FI-Weichenheizungsschalter, Personenschutzautomat, Fehlerstrom-Steuerschalter, RCD, Fehlerstrom-Relaissteuerung, FI-Automat, Hauptfehlerstromschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,53* | € 25,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,66* | € 25,89* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,17* | € 26,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,14* | € 28,93* | | | | Lager 3461 | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,29* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|