| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40440566 Herst.-Nr.: 407745 EAN/GTIN: 3245064077453 |
| |
|
| | |
| Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten: Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, einpolig verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Anbau von Hilfsgeräten möglich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 32 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75 Quadratmillimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,00* | € 49,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,11* | € 49,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,84* | € 50,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,27* | € 51,32* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,14* | € 53,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|