Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 0,5A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C0,5A 1-polig 6kA 403425
Leitungsschutzschalter C0,5A 1-polig 6kA 403425
Artikel-Nr.:
     3461-40440399
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403425
EAN/GTIN:
     3414970388018
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 0,5 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0,5 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, 403425, C05 Leitungsschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,18*
€ 23,16*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 23,16*
1
€ 5,46*
ab € 19,09*
€ 26,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 28,35*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.