|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4043093 Herst.-Nr.: 787-1015/072-000 EAN/GTIN: 4055143621502 |
| |
|
|  |  |
 | DC-DC-Wandler; Compact; Eingangsspannung DC 72 V; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 4 A; Galvanisch getrennt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Breite: | 72 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 129,94* | € 151,19* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 135,21* | € 157,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 145,67* | € 169,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,95* | € 175,88* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 157,316* | € 184,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|