| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40428041 Herst.-Nr.: GWD4134 EAN/GTIN: 8011564824317 |
| |
|
| | |
| FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 35 Quadratmillimeter | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,07* | € 34,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,01* | € 34,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 25,52* | € 34,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,57* | € 36,04* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,37* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|