| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40416811 Herst.-Nr.: 2CKA006115A0464 EAN/GTIN: 4011395209820 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach, anthrazit, Busch-Installationsbus KNX, Tasterankopplung KNX, Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60). Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, 6108/61-81, 61086181, 2CKA006115A0464, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Wippen 6-fach, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,485* | € 1,485* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,42* | € 13,46* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,43* | € 13,47* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,12* | € 14,45* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,48* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|