| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40377119 Herst.-Nr.: HBT250H EAN/GTIN: 3250613150860 |
| |
|
| | |
| FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar. Elektronischer FI-Block gemäß IEC 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP40 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 35 Quadratmillimeter | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 770,96* | € 870,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 784,13* | € 883,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 810,17* | € 907,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 806,61* | € 909,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 817,69* | € 915,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|