Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Tastatur-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastaturmodul studioweiß matt 83171-664-101
Tastaturmodul studioweiß matt 83171-664-101
Artikel-Nr.:
     3461-4037481
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0518
EAN/GTIN:
     4011395222980
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
Tastatur-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Ersatzteile, Tastatur-Modul Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
98 Millimeter
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: 83171-664-101, 83171664101, 2CKA008300A0518, Funktionsmodul für Türkommunikation, ABB, AS-Türmodul, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, Außenstation-Module, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Eingang, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Module für Außenstationen, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tastatur-Modul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Tür, Türlautsprechermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Türöffnermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 222,00*
€ 268,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,29*
€ 280,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,15*
€ 284,95*
Frei Haus
ab € 239,68*
€ 286,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,28*
€ 303,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.