Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PE, IP20-IP20, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PE, IP20-IP20, 3,0 m
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PE, IP20-IP20, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     3461-40372490
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008544
EAN/GTIN:
     4018359491369
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Anschlüsse im Außenbereich empfehlen sich die Patchkabeltypen mit Kabelkonstruktion S/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.7, die mit einem PE-Mantel wirksam vor äußeren Umgebungsbedingungen geschützt sind. So können Anwendungen im Mobilfunk als auch im erweiterten LAN mit Outdoor Access-Points, Kameras als auch Zutrittssystemen einfach, schnell und zukunftssicher mit UV- und wasserbeständigen Patchkabeln in Standardlängen verbunden werden. Die angespritzten RJ45-Steckverbinder mit Rasthebelschutz und Längenmarkierung bieten einen sicheren Griff beim Stecken und Ziehen.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz RAL 9011
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: S/FTP Cat.6A (ISO/IEC) PE
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, L00002A0299, 100008544, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,30*
€ 9,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,06*
€ 4,99*
ab € 6,43*
€ 9,21*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 9,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.