Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCAWG 26...AWG 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40371531
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1271250000
EAN/GTIN:
     4050118060034
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, IE-PS-V05M-RJ45-FH-B, IEPSV05MRJ45FHB, 1271250000, Modularer Steckverbinder, Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Ethernet Steckverbinder, Kat-Stecker, Katstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, RJ45 Verbindungsstecker, Steckverbinder RJ45, Steckverbinder für RJ45, Telefonstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,09*
€ 25,89*
10
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 26,59*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 26,65*
10
Frei Haus
ab € 22,432*
€ 26,852*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 22,77*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 258,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1968920000
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.