Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40348753 Herst.-Nr.: R9R22440 EAN/GTIN: 3606489596088 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9 . 3 polig + N, 40A, Nennfehlerstrom 30mA, Typ A. Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc/I?c) 10.000A, gemäß EN 61008. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50 Hz, Neutralposition links. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Polzahl: | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 40 a 30 ma 4-polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, R9R22440, FI, Fehlerstrom, Fehlerstromschutzschalter, RCCB, RCD, Typ A |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,14* | € 26,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 20,12* | € 27,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 20,43* | € 27,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,60* | € 27,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,45* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|