Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis IPON-Kabelverschraubung, M16, für Kabel-Ø 3,5-10 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40348559
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126401325
EAN/GTIN:
     4011126401325
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung, mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße : M 16 für Kabel-Ø : 3,5 - 10 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite : 22 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -25° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR - Neoprene Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: 1234ML1601, 4011126401325, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Winkel-Verschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, metrische Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,7282*
€ 2,1882*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7408*
€ 2,1908*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,8266*
€ 2,8766*
50
€ 5,95*
ab € 2,34182*
€ 2,92182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1908*
€ 2,60705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1608*
€ 2,57135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0308*
€ 2,41665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9808*
€ 2,35715
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7408*
€ 2,07155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.