Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 32A Kompakt (1TE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40348513
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV60166KK32
EAN/GTIN:
     4001869565026
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Minikippschalter

Der Brandschutzschalter mit SIARC Technologie und integriertem Leitungsschutzschalter in einer Teilungseinheit. Der bewährte Brandschutzschalter von Siemens ? als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation - bietet Sicherheit vor gefährlichen Fehlerlichtbögen. Kein anderes Schutzgerät, weder der Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter noch ein Sicherungssystem, kann diese Gefahr so zuverlässig erkennen. Fehlerlichtbögen entstehen z. B. durch lose Kontakte oder Isolationsfehler und können gefährliche Brände verursachen. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig Störungen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Der Brandschutzschalter (AFDD) mit integriertem Leitungsschutzschalter in nur einer Teilungseinheit schützt zuverlässig vor gefährlichen Fehlerlichtbögen, Überlast- und Kurzschluss. Der Siemens Brandschutzschalter zeichnet sich aus durch:1. Kompakte Bauform in nur 18 mm Baubreite (1TE).2. Schutz vor gefährlichen Fehlerlichtbögen, Überlast- und Kurzschluss.3. Zuverlässigem und umfassendem Schutz für Menschen, Anlagen und Vermögenswerte.4. Technische Höchstleistung beim Brandschutz durch Abdecken der bisherigen Schutzlücke.5. Einfache Installation und Verschienung dank kompakter Stiftsammelschienen.6. Bewährte nordamerikanische Technologie ? maßgeschneidert für den europäischen Markt.7. Datamatrix-Code am Gerät einscannen und alle Infos rund um den Brandschutzschalter schnell und einfach abrufen.8. Optimale Technik für Ihre Sicherheit ? nur von Siemens. www.siemens.de/brandschutzschalter. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
32 Ampere
Polzahl:
2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: siemens afdd, afdd schalter, minikippschalter 2polig, 5SV6016-6KK32, 5SV60166KK32, Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Fehlerstromschutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCD, SENTRON, Überstromschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,94*
€ 117,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,26*
€ 119,18*
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 123,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,41*
€ 126,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,11*
€ 132,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.