Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Berührungslose Sicherheitsschalter, IN40-E0109K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40348491
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6050281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
sick magnetische sicherheitsschalte...
mechanischer sicherheitsschalter
Berührungslose Sicherheitsschalter, IN4000 Direct, Bauform: Quaderförmig, Freigabezone: 20 mm, Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 66 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detail: Steckverbinder, M12, 4-polig, Ausgangsart: Selbstüberwachende Halbleiterausgänge (OSSDs), Performance Level: PL e, Änderungshinweis: Die Geräte erfüllen Kategorie 3 sowie PFHD 1,0 × 10?8. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät damit den gewünschten Sicherheitsanforderungen der Applikation entspricht. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Vertriebsorganisation.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: IN40-E0109K, IN40E0109K, 6050281, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Abstandssensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Wegmessung, Wegsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,52*
€ 310,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,72*
€ 315,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,47*
€ 322,70*
Frei Haus
ab € 291,22*
€ 326,90*
Frei Haus
ab € 291,87*
€ 330,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.