Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ESB25-04N-06 Installationsschütz 0S/4Ö, 230-240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SAE231111M0604 Hilfskontakt
ABB 1SAE231111M0604 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     3461-40348450
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE231111R0604
EAN/GTIN:
     4013614517891
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
4-polige Schütze ESB25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment. ESB25..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 230v 4ö, hauptschütz, abb hauptschütz, ESB25-04N-06, ESB2504N06, 1SAE231111R0604, Installationsschütz für Reiheneinbau, ABB, ESB25..N, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsschütze, Kleinschütz, Schütz, Schütz Installation
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 24,43*
€ 28,25*
2 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 24,61*
€ 32,05*
3 Tage
23
1
€ 6,40*
ab € 25,87*
€ 33,33*
1
€ 5,46*
ab € 26,81*
€ 34,57*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,90*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.