Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica WADI MULTI K M25 4x6mm hg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40348080
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     905351256
EAN/GTIN:
     7611577108018
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Wadi-Tec Duplo, Bezeichnung 2: lange Mehrlochdichtung, Gewindeart: M, Gewindenenngröße metrisch/PG: 25, Kabeldurchgänge: 4, Lochdurchmesser: 6.0 mm, Werkstoffgüte: Polyamid, Farbe: lichtgrau, Schlüsselweite: 33.0, Einsatztemperaturbereich: - 30 - 120, Schutzart (IP): IP68, glasfaserverstarkt, Mehrfachdichteinsatz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: WADI MULTI M25 4x6mm PA6/GFK, WADIMULTIM254x6mmPA6GFK, 905351256, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoff-Kabelverschraubung, Kunststoff-Mehrfachverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Mehrfachverschraubung, Mehrlochverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Winkel-Verschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,8455*
€ 2,4855*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,0232*
€ 2,7232*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,85265*
€ 2,88265*
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 2,3411*
€ 3,1311*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,7232*
€ 3,24061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5832*
€ 3,07401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4932*
€ 2,96691
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0232*
€ 2,40761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.