Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Brandschutzschalter 1-16A 230V 1TE mit Leitungsschutzschalter 1+N 6kA, C 16A, 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens Brandschutzschalter 1-16A 230V 1TE mit Leitungsschutzschalter 1+N 6kA, C 16A, 1TE
Artikel-Nr.:
     3461-40346527
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM60111XX02
EAN/GTIN:
     4001869528816
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V 1TE mit Leitungsschutzschalter 1+N 6kA, B 10A, 1TE Der Brandschutzschalter ist die Schutzeinrichtung (AFDD) bei Fehlerlichtbögen. Der bewährte Brandschutzschalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet Sicherheit vor gefährlichen Fehlerlicht-bögen. Kein anderes Schutzgerät, weder der Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter noch ein Sicherungssystem, kann diese Gefahr so zuverlässig erkennen. Fehlerlichtbögen entstehen z. B. durch lose Kontakte oder Isolationsfehler und führen vielfach zu gefährlichen Bränden. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig Störungen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Der Siemens Brandschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Zuverlässigen und umfassenden Schutz für Menschen, Anlagen und Vermögenswerte. 2. Technische Höchstleistung beim Brandschutz durch Abdecken der bisherigen Schutzlücke. 3. Einfache Installation in Verbindung mit Leitungsschutz- und FI/LS-Schalter. 4. Bewährte nordamerikanische Technologie - maßgeschneidert für den europäischen Markt. 5. Datamatrix-Code am Gerät einscannen und alle Infos rund um den Brandschutzschalter schnell und einfach abrufen. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. www.siemens.de/brandschutzschalter. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Montageart:
DIN-Schiene (REG)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter siemens 2 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 5SM6011-1XX02, 5SM60111XX02, Fehlerstrom-Schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 150,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,12*
€ 151,47*
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 156,78*
€ 3,50*
ab € 127,52*
€ 157,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,54*
€ 166,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.