| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344873 Herst.-Nr.: 1058234 EAN/GTIN: 4047084250866 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W9, Schaltabstand max.: 0 m ... 4,5 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Teach-in-Taste, Laserklasse: 1, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP66 | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, einweg lichtschranke sick, fotosensor, fotosensor sick, WL9LG-3P2232, WL9LG3P2232, 1058234, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 215,18* | € 242,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 221,01* | € 248,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,18* | € 252,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,40* | € 254,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,53* | € 267,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|