Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch Kabelverschraubungen UNI HF Dicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pflitsch Kabelverschraubungen UNI HF Dicht
Artikel-Nr.:
     3461-40343873
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     42392
EAN/GTIN:
     4050366127794
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen pflitsch
M 20x1,5 KAD 9,5- 6,5mm FCsw;HF;U 87. UNI Dicht HF;KV metrisch Ms/TPE/TPE-V Messing vernickelt;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 68 bis 10 bar, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2205209S02, 42392, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,36*
€ 308,48*
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 317,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 295,55*
€ 358,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,48*
€ 367,0912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,50*
€ 352,835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,36*
€ 338,3884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,93*
€ 327,1667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,36*
€ 302,6884
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,0872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.