| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342816 Herst.-Nr.: 905282 EAN/GTIN: 4010957052829 |
| |
|
| | |
| Video-Set mit Türstation SFERA und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E und Smartphone-Anbindung inkl. ekey-Fingerprint mit 2-Kanal Auswerteeinheit Das Flex?ONE-Set beinhaltet: ? Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7? (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY(1) kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone ? von Zuhause oder unterwegs ? gesteuert werden. ? Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium inkl. Fingerprintmodul + Auswerteeinheit mit 2 oder 4 Kanälen zum Öffnen von Tür oder Tor mittels Fingerabdruck. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können. ? Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050, Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 und Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden). Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, bticino sprechanlagenset, gegensprechanlage wlan, 905282, Türsprech-Set, Haustelefon-Komplett-Set, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.868,26* | € 2.035,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.861,05* | € 2.037,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.871,59* | € 2.037,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.894,08* | € 2.066,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.056,21* | € 2.230,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|