| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40340441 Herst.-Nr.: 11533 EAN/GTIN: 4015394195399 |
| |
|
| | |
| 16A2P+E 230V Schuko-Anbau- Steckdose rot, IP20, ohne Klappdeckel deutsche Norm mit Schraubklemme mit Vierlochbefestigung FL. 50 x 50 mm BL. 38 x 38 mm Leitungszufuehrung von unten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, schuko-anbausteckdose mennekes, schuko-steckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, 11533, Haushaltsanbaudose, Haushaltsdose, Maschinensteckdose, SCHUKO mit Klappdeckel, SCHUKO-Anbaudose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Aufputzdose, SCHUKO-Einbaudose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, SCHUKO-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 23,46* | € 28,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,40* | € 29,29* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,45* | € 29,39* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,06* | € 29,67* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,60* | € 30,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|