Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40340415 Herst.-Nr.: 11180 EAN/GTIN: 4015394184881 |
| |
|
| | |
| 16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbausteckdose grau IP44 mit Klappdeckel franzoesisch/belgische Norm mit Schraubklemmen mit integriertem erhoehtem Beruehrungsschutz mit Vierlochbefestigung FL. 50 x 50 mm BL. 38 x 38 mm Leitungszufuehrung von unten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Französisch, ip44 mennekes schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, schutz-steckdose ip44, 11180, Haushaltsanbaudose, Haushaltsdose, Maschinensteckdose, SCHUKO mit Klappdeckel, SCHUKO-Anbaudose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Aufputzdose, SCHUKO-Einbaudose, SCHUKO-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 26,52* | € 36,02* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,55* | € 36,13* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,03* | € 36,64* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 31,09* | € 36,93* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,72* | € 37,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|