Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Blitzleuchte PY X-M-10 gelb,230AC,10J,IP66,NEMA4/4x,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenberg Blitzleuchte PY X-M-10 gelb,230AC,10J,IP66,NEMA4/4x,RAL7035
Artikel-Nr.:
     3461-40339470
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21551103055
EAN/GTIN:
     4061131131281
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
- Kraftvolle Blitzleuchte mit gelber Haube und grauem Sockel in elegantem Pyramiden-Design - Die Blitzleuchte der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - Blitzfrequenz lässt sich einstellen (0,1/0,5/0,75/1 Hz) - Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden - auch für Schalttafeleinbau geeignet - optional mit Soft Start Modul (SSM) - die SSM Version ist zertifiziert nach EN54-23 (nur rot und klar) und VdS (alle Farben) und damit zur Brandalarmierung geeignet - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: LxBxH: 114 x 166 x 124mm - Maximale Sichtweite 283m - Gehäusefarben: grau (RAL 7035) |), rot (RAL 3000) oder weiß (RAL 9003) - 7 Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau - Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C. Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, pfannenberg blitzleuchte gelb, kontrolllampe, kontrollleuchte gelb, PY X-M-10 AC 7035 YE, PYXM10AC7035YE, 21551103055, Blitzlampe, Blitzleuchte 10 Joule, Blitzleuchte IP 66, Blitzlicht, Kennleuchte, Leuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, kompakter optischer Alarmgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,70*
€ 346,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 663,12*
€ 757,95*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,95*
€ 901,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,17*
€ 884,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,69*
€ 852,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,84*
€ 828,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,12*
€ 789,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.