Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40339387 Herst.-Nr.: 515-01704 EAN/GTIN: 5022660521560 |
| |
|
| | |
| Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar. Helagrip eignet sich zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, beispielsweise im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte. Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in der Farbe Gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt und Erdungssymbol. Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck sowie in der Farbe Weiß mit schwarzem Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Montagedornes TJC. Helagrip werden aneinanderhängend auf einer Spule geliefert. Weitere Informationen: | | Montageart: | aufschieben | Ausführung: | Rollenform | Farbe: | gelb | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, HGDC1-3 +-PVC-YE (1000), HGDC13PVCYE1000, 51501704, 515-01704, Kabelmarkierungssystem, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Helagrip, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle, Tyton, Vorbedruckte Kabelmarkierer, aufschiebbar, mit Schnittnase |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,46* | ab € 0,02004* | € 0,02754* | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,02013* | € 0,02773* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,02129* | € 0,02909* | | | | Lager 3461 | | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0222* | € 0,0301* | | | | | | 26 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0226* | € 0,0306* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|