| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338613 Herst.-Nr.: 635.700.75 EAN/GTIN: 4049787038635 |
| |
|
| | |
| Lautstarke 2-Ton-Sirene mit 85 dB Dauer- oder Pulston der 2-Ton-Sirene einstellbar über Dip-Schalter Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Sirenenmodul Signalsäule, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, 635.700.75, Signalsäulenelement, akustisch, Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Element für Signalsäule, Hupe, Sign, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäule 40mm, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,92* | € 39,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,75* | € 39,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,60* | € 40,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,91* | € 40,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,31* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|