| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338298 Herst.-Nr.: 61725960 EAN/GTIN: 4044776703778 |
| |
|
| | |
| Selbsteinstellendes Abisolier- und Schneidewerkzeug, Abisolieren von Drähten und Litzen von 0,2 - 6 mm², Schneiden von Drähten bis zu einem Durchmesser von 2 mm, Für Leitungen mit PVC Aderisolation, Ermöglicht einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter, Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt, Verstellbarer Längenanschlag von 5-12 mm, Auswechselbarer Messerkopf, Ergonomische Kunststoffhandgriffe, GS-Siegel für geprüfte Sicherheit, In Deutschland hergestellt, Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, 61725960, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abmantelzange, Kabelabisolierwerkzeug, Kabelstripper, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Koax-Abisolierer, Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,25* | € 28,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,15* | € 28,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,58* | € 29,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,16* | € 32,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,27* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|