Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Inkremental-Drehgeber RVS58S-032K1R6ZN-01024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40336740
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     205533
EAN/GTIN:
     4050143180349
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental pepperl fuchs
drehgeber inkremental
Welle: 6x10mm Flansch: Servoflansch Anschluß: Kabel 1m, radial Versorgungsspannung: 5 VDC Signalausgang: AB0+A'B'0' 5V sinus/cosinus Impulszahl: 1024/U Safety Variante
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: RVS58S-032K1R6ZN-01024, RVS58S032K1R6ZN01024, 205533, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, Inkremental, Inkrementalsensor, Winkelgeber, Winkelsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,55*
€ 552,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 495,76*
€ 557,75*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,48*
€ 657,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,88*
€ 632,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,58*
€ 612,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,55*
€ 587,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.