Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Issendorff Universal Rollladen-Aktor 230V 2x 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Rolladen-Aktor 230V 2x6A Bus-Modul LCN - UMR
Universal Rolladen-Aktor 230V 2x6A Bus-Modul LCN - UMR
Artikel-Nr.:
     3461-40331417
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30258
EAN/GTIN:
     4260742832581
Suchbegriffe:
EIB-Bus-Modul
KNX-Busmodul
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
Das Rollladenmodul LCN-UMR ist ein Sensor/Aktor Modul zum dezentralen Steuern von Rollladen- und Jalousie-Motoren. Es verfügt über zwei schaltbare, gegeneinander verriegelte 230 V/5 A Relais-Ausgänge für bis zu 300 VA Last. Weiterhin verfügt das LCN-UMR über T- und I-Anschlüsse zum Anschluss weiterer LCN-Sensoren und -Aktoren. Das interne Betriebsprogramm kann mit der LCN-Systemsoftware LCN-PRO frei parametriert werden. Installiert wird das LCN-UMR dezentral in tiefen Schalter-,  Verteiler- oder Elektronikdosen.
Anwendungsgebiete:
  • Steuerung von Rollladen- und Jalousiemotoren.
  • Steuerung von Beschattungen und Verdunklungen.
  • Dezentrale Steuerung von Leinwänden oder Trennwänden.
  • Automatiksteuerungen mit vielen Zeitgebern und Verknüpfungen.
  • Tableauanlagen mit vier Stati pro LED und hierarchischen Verknüpfungen von Berechtigungen und Anzeigen.
  • Alarmanlagen, auch mit mehreren Zonen und komplexen Bedingungen, Blockschloss, Voralarm, usw.
  • Verknüpfungen über Gewerkegrenzen hinweg, Beleuchtung « Beschattung « Alarm « Zutritt, usw. = hohe Funktionalität bei kostengünstiger Mehrfachnutzung von Sensoren und Aktoren.
Alle Funktionen können unabhängig genutzt werden und stehen deshalb gleichzeitig zur Verfügung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KNX-Rolladenaktor, KNX-Rollladenaktor, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, jalousieaktor, LCN - UMR, LCNUMR, 30258, Bussystem-Jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,04*
€ 132,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,56*
€ 132,96*
Frei Haus
ab € 112,67*
€ 137,61*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 114,30*
€ 139,55*
€ 5,95*
ab € 127,12*
€ 153,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.