Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM4 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00810A0014 Glasfaserkabel 1 m ST OM4 Schwarz, Violett
Telegärtner L00810A0014 Glasfaserkabel 1 m ST OM4 Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     3461-40330620
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010730
EAN/GTIN:
     4018359395407
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Leistungsmerkmale:
Ausführungen in Singlemode und Multimode,
In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m,
Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM4
Kabelfarbe: violett
Stecker-Bauform: ST
Länge: 1 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lwl patchkabel om4 1m st/st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, L00810A0014, 100010730, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, LWL-Patchkabel, Patchkabel, Rangierkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,95*
€ 21,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 22,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 23,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,04*
€ 23,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,22*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.